電成興業
鋼板ねじなしユニバーサルT型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
呼び
E25
注文コード
02684861
品番
NT025S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
鋼板/電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.34
寸法L(mm)
22
寸法H(mm)
42
呼び
E25
寸法A(mm)
95
寸法D(Φmm)
29.9
寸法B(mm)
40
寸法d(Φmm)
25.9
寸法S(Φmm)
22