電成興業
鋳物 ユニバーサルLL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
タイプ
薄鋼
注文コード
02684879
品番
LL025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋳鉄
タイプ
薄鋼
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
42
寸法A(mm)
95
寸法D(Φmm)
35
寸法B(mm)
40
寸法T(mm)
3
仕上
本体:溶融亜鉛めっき、蓋:電気亜鉛めっき、ビス:ユニクロめっき
寸法S(Φmm)
22