横浜ディスプレイミュージアム
アジサイピック20Pセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
クリームピンク
ホワイト
ブルー
ピンク
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
02685230
品番
FZY-0439
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
ブルー
寸法(cm)
房径:5
全長(cm)
15