曜日別特売

ハナヤギブッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02685510
品番
FP-0971
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途
ラップ付き ディスプレイボックス入り
材質
ポリエステル、PE、鉄
MIX
幅(cm)
37
全長(cm)
54.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする