横浜ディスプレイミュージアム
UVリサイクルコリウスガーランド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02686131
品番
GL-5348
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
PVC、PE、鉄
色
グリーン
幅(cm)
14
長さ(cm)
葉長:6~10
全長(cm)
160