電成興業
鋼板ねじなし角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法S(Φmm)
16
種類
1個用1方出
注文コード
02687076
品番
NK1911S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・種類
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
鋼板/電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.34
種類
1個用1方出
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
40
寸法D(Φmm)
23.6
寸法d(Φmm)
19.6
寸法S(Φmm)
16