NK311SS 鋼板ねじなし角 電成興業 02687155

鋼板ねじなし角

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法S(Φmm)29種類1個用直線2方出注文コード02687155品番NK311SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき質量(kg)0.46種類1個用直線2方出寸法L(mm)23寸法H(mm)50寸法D(Φmm)36.3寸法d(Φmm)32.3寸法S(Φmm)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする