曜日別特売
GL-5363 ベビーリーフハンガー 横浜ディスプレイミュージアム 02688486

ベビーリーフハンガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02688486
品番
GL-5363
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

プラアイコン

材質
PE、鉄
色
グリーン
幅(cm)
20
長さ(cm)
葉長:0.9~1.2
全長(cm)
83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする