横浜ディスプレイミュージアム
ラズベリーショート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
パープルレッド
グリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02688852
品番
FG-4845
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄、実:PE
色
グリーン
全長(cm)
29
長さ(cm)
実1.5