曜日別特売
GLA-1638 グリーンミモザミックスアレンジL 横浜ディスプレイミュージアム 02689771

グリーンミモザミックスアレンジL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02689771
品番
GLA-1638
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA、PS(鉢:セメント)
色
グリーン
幅(cm)
29
寸法(cm)
鉢:Φ11×18
全長(cm)
44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする