横浜ディスプレイミュージアム
イザベラローズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
W
MAV
W
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02690410
品番
FA-7633
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
W
全長(cm)
54
花径(cm)
7.5