横浜ディスプレイミュージアム
カサブランカ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ピンク
W
Y
ホワイト
ピンク
イエロー
P
LAV
全長(cm)
63
85
83
65
63
71
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02690672
品番
FA-7643
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS
色
ピンク
全長(cm)
63
花径(cm)
19