電成興業
鋳物 エントランスキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02690935
品番
EC082
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋳鉄、樹脂部:ABS
寸法L(mm)
35
寸法A(mm)
207
寸法D(Φmm)
100
寸法B(mm)
102
寸法T(mm)
4.5
仕上
溶融亜鉛めっき
寸法S(Φmm)
81