曜日別特売
GLA-1564 テーブルヤシポット 横浜ディスプレイミュージアム 02691022

テーブルヤシポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02691022
品番
GLA-1564
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798
材質
PE、鉄、PS、セメント、石(鉢:PP)
色
グリーン
幅(cm)
35
全長(cm)
48
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:12.5×12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする