曜日別特売
FG-5530 リサイクルショウナンゴムスプレー 横浜ディスプレイミュージアム 02691137

リサイクルショウナンゴムスプレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02691137
品番
FG-5530
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679
材質
リサイクルポリエステル、リサイクルPE、鉄
色
GR
長さ(cm)
複葉長:26~33
全長(cm)
68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする