曜日別特売
GL-5354 ポトスブッシュ 横浜ディスプレイミュージアム 02691950

ポトスブッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
全長(cm)
37
注文コード
02691950
品番
GL-5354
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779
幅(cm)
30
長さ(cm)
葉長:5~6.5
全長(cm)
37
材質
PVC、PE、鉄
色
グリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする