電成興業
ステンレスレスノーマル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び
36
19
25
31
39
51
63
75
16
22
28
36
42
54
70
82
104
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02692509
品番
SN036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.127
寸法L(mm)
250
呼び
36
寸法D(mm)
42.7
寸法I(mm)
26.5
寸法R(mm)
170