曜日別特売
FG-4569 ラムズイヤーショート 横浜ディスプレイミュージアム 02692808

ラムズイヤーショート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02692808
品番
FG-4569
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549
材質
ポリエステル、PE、PA、鉄
色
グリーン
長さ(cm)
葉長:6~9
全長(cm)
40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする