電成興業
ライニングノーマル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法R(mm)
110
90
110
140
170
210
235
275
310
355
395
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02692816
品番
PLN022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
質量(kg)
0.386
寸法L(mm)
20.5
寸法A(mm)
180
管外径(Φmm)
原管:26.5
仕上
ポリエチレンライニング
寸法R(mm)
110
被覆厚さ(mm)
0.6