PLN042 ライニングノーマル 電成興業 02692850

ライニングノーマル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法R(mm)210
内容量1個注文コード02692850品番PLN042
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
質量(kg)1.17寸法L(mm)26.5寸法A(mm)295管外径(Φmm)原管:47.8仕上ポリエチレンライニング寸法R(mm)210被覆厚さ(mm)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする