電成興業
ライニングノーマル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法R(mm)
235
90
110
140
170
210
235
275
310
355
395
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02692859
品番
PLN054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
質量(kg)
2.185
寸法L(mm)
30
寸法A(mm)
345
管外径(Φmm)
原管:59.6
仕上
ポリエチレンライニング
寸法R(mm)
235
被覆厚さ(mm)
0.6