電成興業
溶融亜鉛なじなしノーマルA型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1箱(10個)
寸法R(mm)
275
140
170
210
235
275
310
355
395
90
110
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02692947
品番
NNZ070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
質量(kg)
3.83
寸法A(mm)
425
寸法T(mm)
2.8
仕上
溶融亜鉛めっき
寸法R(mm)
275
外径(mm)
75.2