NNZ082 溶融亜鉛なじなしノーマルA型 電成興業 02692956

溶融亜鉛なじなしノーマルA型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
寸法R(mm)310
内容量1個注文コード02692956品番NNZ082
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
質量(kg)4.8寸法A(mm)510寸法T(mm)2.8仕上溶融亜鉛めっき寸法R(mm)310外径(mm)87.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする