曜日別特売
FA-7522 プリマライラック 横浜ディスプレイミュージアム 02692982

プリマライラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ホワイトグリーン
内容量1本注文コード02692982品番FA-7522
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598
色
ホワイトグリーン
材質
ポリエステル、PE、鉄
全長(cm)
82
花房径(cm)
12~18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする