NZ028 溶融亜鉛ノーマルベンド 電成興業 02692990

溶融亜鉛ノーマルベンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
呼びG28
内容量1個注文コード02692990品番NZ028
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
質量(kg)0.62寸法L(mm)23.5呼びG28寸法A(mm)215寸法T(mm)2.5仕上溶融亜鉛めっきJIS規格JIS C 8330寸法R(mm)140外径(mm)33.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする