電成興業
溶融亜鉛ノーマルベンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1箱(10個)
呼び
G54
G28
G36
G42
G54
G70
G82
G92
G104
G16
G22
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02693017
品番
NZ054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
質量(kg)
2.24
寸法L(mm)
30
呼び
G54
寸法A(mm)
345
寸法T(mm)
2.8
仕上
溶融亜鉛めっき
JIS規格
JIS C 8330
寸法R(mm)
235
外径(mm)
59.6