横浜ディスプレイミュージアム
ホヤリーフハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02693858
品番
GL-5402
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
グリーン
幅(cm)
40
長さ(cm)
葉長:4~10
全長(cm)
65