横浜ディスプレイミュージアム
20cmペペロミアポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02694531
品番
GLA-1605
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
PE、PS、セメント(鉢:PP)
色
グリーン
幅(cm)
21
全長(cm)
22
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:9×9.5