横浜ディスプレイミュージアム
ブラックローカッスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02694671
品番
GL-5362KK
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
PE、鉄
幅(cm)
25
長さ(cm)
葉長:1.5~2.3
全長(cm)
85