横浜ディスプレイミュージアム
ドライミックスベリーバンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束
注文コード
02695258
品番
FG-5282
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS、ラフィア、、実:PS
色
バーガンディー
幅(cm)
20
全長(cm)
28