横浜ディスプレイミュージアム
プラ仏花ブッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02695416
品番
FP-0972
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
ラップ付き プラスチック
材質
PE、鉄
色
MIX
幅(cm)
27
全長(cm)
50