- 仕様
- ●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●パッケージタイプ: SOT-416FL●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●最小DC電流ゲイン: 80●トランジスタ構成: シングル●最大動作周波数: 250 MHz●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 1.7×0.96×0.75mm●DTC143ZEBは、インバータ、インターフェイス及びドライバ用途に適したデジタルトランジスタです。標準デジタルトランジスタ 内蔵バイアス抵抗 小型表面実装パッケージ 鉛フリー 用途: 携帯型データ端末 貨幣計数機 デジタルマルチメータ: 携帯型 モータ制御: ブラシレスDC PLC (プログラマブルロジックコントローラ) ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 産業用マシンビジョンカメラ 指紋認証機器 GFCI (漏電ブレーカ) EMS 用ディスプレイ デジタルマルチメータ: 据置型 太陽光発電インバータ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応