ROHM
ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 150 A, 2SD2351T106V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02697820
品番
2SD2351T106V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
仕様
●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 150 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-323 (SC-70)●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 820●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1
RoHS指令(10物質対応)
対応