曜日別特売
2SCR553P5T100 ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 2 A, 2SCR553P5T100 ROHM 02698170

ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 2 A, 2SCR553P5T1002SCR553P5T100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
02698170
品番
2SCR553P5T100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
仕様
●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 2 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-89●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 500 mW●最小DC電流ゲイン: 180●トランジスタ構成: コモンエミッタ●最大コレクタ-ベース間電圧: 50 V●最大エミッタ-ベース間電圧: 6 V●最大動作周波数: 100 MHz●ピン数: 3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 4.7×2.7×1.4mm●NPNパワートランジスタ、ROHM
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする