曜日別特売
- モケットクリーナー サンエスエンジニアリング 02698311

モケットクリーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(10L)
内容量1個(10L)注文コード02698311品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

自動車布シート(モケット)の除菌・消臭洗浄剤
自動車・電車・カーペットなどの布地シートに付いたタバコのヤニ・ジュースのシミ・手あかなどの頑固な汚れを落します
植物性天然酵素・除菌アルコール・脂肪酸エステル系界面活性剤を配合し優れた洗浄性と除菌・消臭効果を発揮

用途
布地シート・フロアシート・内張り布地などの除菌消臭洗浄
仕様
液体
使用方法
【1】ハンドスプレーなどで汚れ面全体にスプレーします(※布地シートの場合はムラ防止のため予め軽く水で濡らします)【2】汚れがひどい場合は布地を傷めない柔らかいブラシ軽くこすり洗いします【3】こすり洗いの後濡れタオルでよく拭き取ってください(※高温スチーム機の使用するとより洗浄効果がUPします)
液性
弱アルカリ性
危険物の類別
非危険物
注意
※用途以外に使用しないでください。
※ゴム手袋を着用し、目の高さ以上での使用は保護メガネを着用してください。
※繊維類は種類によって変色、脱色する場合がありますので目立たない場所でテストを行ってからご使用ください。また皮シートには使用できません。
※液を直接つけるとシミになる恐れがあります。必ずウエス・スポンジに付けてご使用ください。
※誤って目に入った場合は、すぐに清水で洗い流してください。
※誤って飲み込んだ場合は、大量の水を飲みこみ可能であれば吐かせてください。
※皮膚に付着した場合は、ヌメり感が無くなるまで良く水で洗い流してください。
※揮発性成分が含まれておりますので、必ずふたを閉めて保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする