曜日別特売
- 消臭剤エアーフル サンエスエンジニアリング 02698320

消臭剤エアーフル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(10L)
内容量1個(10L)注文コード02698320品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

100%植物性フラノボイド配合の業務用消臭剤。消臭剤エアーフルは室内や車内、ゴミまわりの気になるにおいを撃退!
空気浄化作用もあり室内や車内の空気を正常に!天然植物より抽出した成分のためエタノールのような刺激性が少なく安心して使用できます。
植物性抽出液と100%植物性フラノボイドを配合し悪臭をもとから中和分解消臭。
幅広い悪臭に効果があり不愉快な臭気を残しません。
消臭効果に加えて空気浄化作用もあります。
天然の植物より抽出した成分ですので刺激性がなく安心。

用途
室内や車内の消臭・ゴミまわりの消臭、さまざまな場所の消臭剤として
使用方法
【1】原液のままスプレーで噴霧して使用します。
仕様
液体
液性
中性
危険物の類別
非危険物
注意
※臭いのもとがある場合には、洗浄または取り除いてください。
※本液が乾燥後に白い粉が出ることがありますが、品質には問題ありません。
※プラスチックや金属部分に噴霧すると乾燥後に粉が出ます
※水分のかかってはいけない場所には使用しないでください。紙・畳・漆・皮製品など水で変色・変質しやすい物は避けてください
※用途以外には使用しないでください。
※目に入った場合は清水にて十分洗い流してください。
※保管の際は直射日光の当たらない冷暗所に保管ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする