曜日別特売
DTA023YEBTL ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, DTA023YEBTL ROHM 02698906

ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, DTA023YEBTLDTA023YEBTL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(250個)
注文コード
02698906
品番
DTA023YEBTL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
仕様
●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●パッケージタイプ: SOT-416FL●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●最小DC電流ゲイン: 33●トランジスタ構成: シングル●最大動作周波数: 250 MHz●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 1.7×0.96×0.8mm●これらは「デジタルトランジスタ」の標準製品です。標準デジタルトランジスタ 内蔵バイアス抵抗器 小型表面実装パッケージ 鉛フリー 用途: 携帯型データ端末 貨幣計数機 デジタルマルチメータ: 携帯型 モータ制御: ブラシレスDC PLC (プログラマブルロジックコントローラ) ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 産業用マシンビジョンカメラ 指紋認証機器 GFCI (漏電ブレーカ) EMS 用ディスプレイ デジタルマルチメータ: 据置型 太陽光発電インバータ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする