- 仕様
- ●定格電流: 20A●定格電圧: 32 V ac, 63V dc●溶断速度: T●本体材質: ガラスエポキシ●本体長さ: 3.2mm●本体幅: 1.6mm●本体高さ: 0.6mm●遮断容量最大電圧 R: 100 A @ 32 V ac、100 A @ 63 V dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +90℃●寸法: 3.2×1.6×0.6mm●UL248-14、CSA C22.2 no.248.14. UL認定. Schurter USTヒューズ. Schurter UST 1206表面実装ヒューズはDC及びACの両方の用途向けの2次保護を備えています。 LCDバックライトDC-ACインバータも突入電流が流れる回路LCDに最適です。. 高融点のI2t値 スローブロー
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応