86001147 SNOOPY バケットチェア ロゴス 02699650

86001147 SNOOPY バケットチェア ロゴス 02699650
86001147 SNOOPY バケットチェア ロゴス 02699650
86001147 SNOOPY バケットチェア ロゴス 02699650
86001147 SNOOPY バケットチェア ロゴス 02699650
86001147 SNOOPY バケットチェア ロゴス 02699650
86001147 SNOOPY バケットチェア ロゴス 02699650
86001147 SNOOPY バケットチェア ロゴス 02699650
86001147 SNOOPY バケットチェア ロゴス 02699650

SNOOPY バケットチェア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
02699650
品番
86001147
販売価格(税込)¥9,900
販売価格(税別)
9,000

スヌーピーやウッドストックたちが自然の中で冒険する様子を描いた「CAMP with SNOOPY」シリーズから、上質感のあるキャンバス風生地を採用したバケットタイプのチェアが登場。
コンパクトに折りたためる仕様で持ち運びや収納も楽らく。指かけベルト付きでスムーズに組み立てられます。
ワイドサイズの座面で長時間座っていても疲れにくく、側面は通気性に優れたメッシュ製で快適。
おうちやキャンプ、アウトドアシーンでも、スヌーピーたちをデザインしたチェアでゆったりくつろげます。
耐荷重約150kgと頑丈なので安心して使えるのも◎。

用途
ハンモックのような座り心地!コンパクト収納で持ち運びも楽々。
付属品
収納バッグ
サイズ(cm)
(約)高さ71×幅58×奥行58
耐荷重(kg)
(約)150
主材質
[フレーム]スチール●[生地]ポリエステル(PVCコーティング)
デザイン
SNOOPY
座面高(cm)
(約)41
総質量(kg)
(約)2.2
注意
※監修中につきデザイン変更の可能性があります。
※製品によって多少デザインパターンが異なります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする