81210212 クッカー&ケトルセット ロゴス 02699842

81210212 クッカー&ケトルセット ロゴス 02699842
81210212 クッカー&ケトルセット ロゴス 02699842
81210212 クッカー&ケトルセット ロゴス 02699842
81210212 クッカー&ケトルセット ロゴス 02699842
81210212 クッカー&ケトルセット ロゴス 02699842
81210212 クッカー&ケトルセット ロゴス 02699842
81210212 クッカー&ケトルセット ロゴス 02699842

クッカー&ケトルセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02699842
品番
81210212
販売価格(税込)¥8,800
販売価格(税別)
¥8,000

キャンプや野外フェスなど、アウトドアシーンで便利なクッカー&ケトルセットです。
このセットで炒める、焼く、煮る、茹でるなど色々な調理方法に対応し、ケトルはコーヒーなどを入れる際にも便利。
軽量なのでキャンプや登山に持ち運びができ、万が一の災害時の調理器具としても重宝します。
また、全てスタッキングして収納できるため保管にも場所を取りません。
ポット、ケトルにはメープルリーフのロゴ入りの木製のつまみがついており、
調理中も熱くならずにお持ちいただけます。

用途
持ち運びラクラク!木製つまみ付きの1人~2人向け軽量クッカー&ケトルセット。
セット内容
鍋、フライパン、ケトル、収納袋
サイズ(cm)
[鍋](約)口内径15×深さ8×全長25●[フライパン](約)口内径16×深さ4×全長25.5●[ケトル](約)直径13×高さ8
容量(L)
[鍋](約)1.2●[ケトル]0.8
表面処理
ハードアルマイト
主材質
アルミ、ステンレス、シリコン、木材
全質量(g)
(約)530
収納時寸法(cm)
(約)直径17.5×高さ11.6
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする