ツーリングクッカーセット
ツーリングに適した5点セット。
- 用途
- ツーリングクッカーセット。
- セット内容
- ポット大、ポット小、フライパン、トレイ、マグ
- 容量(mL)
- [ポット大](約)1000、[ポット小](約)515、[マグ](約)290
- 直径(Φcm)
- [ポット大](約)12、[ポット小](約)10.5、[フライパン](約)13、[トレイ](約)12
- 主材質
- ステンレス
- 収納時寸法(cm)
- (約)直径13.5×高さ11.5
- 内容量
- 1セット
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥900/税込¥990 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品説明動画
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ



























