曜日別特売
2SAR513RTL ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -1 A, 2SAR513RTL ROHM 02699859

ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -1 A, 2SAR513RTL2SAR513RTL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02699859
品番
2SAR513RTL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980
仕様
●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-346T (SC-96)●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 1 W●最小DC電流ゲイン: 180●トランジスタ構成: シングル●最大コレクタ-ベース間電圧: -50 V●最大エミッタ-ベース間電圧: -6 V●最大動作周波数: 400 MHz●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 3×1.8×0.95mm●PNP パワートランジスタ、 ROHM
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする