81060960 グリルアタッシュ ロゴス 02699912

81060960 グリルアタッシュ ロゴス 02699912
81060960 グリルアタッシュ ロゴス 02699912
81060960 グリルアタッシュ ロゴス 02699912
81060960 グリルアタッシュ ロゴス 02699912
81060960 グリルアタッシュ ロゴス 02699912
81060960 グリルアタッシュ ロゴス 02699912
81060960 グリルアタッシュ ロゴス 02699912
81060960 グリルアタッシュ ロゴス 02699912
81060960 グリルアタッシュ ロゴス 02699912
81060960 グリルアタッシュ ロゴス 02699912

グリルアタッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品はタイプなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
タイプ
M
注文コード
02699912
品番
81060960
販売価格(税込)¥12,760
販売価格(税別)
¥11,600

アタッシュケースを開くとグリルになる、スタイリッシュなデザインのグリル。
ケースに焼網や火床が収納されているので、開いてセットするだけで簡単にBBQを楽しめる。
ケースは持ち手とロックがついているので、電車や徒歩での移動もラクラク。

用途
ケースは、調理面積をよりワイドにできる広角OPEN。コンパクトなのに余裕のスペースで調理できます。
タイプ
M
適合品番
焼網品番:81060969
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
[組立時](約)39×36×31.5
寸法(縦×横)(cm)
[焼網](約)29.8×16.5×2pcs
収納時寸法(cm)
(約)縦29.5×横39×高さ9.5
付属品
焼網
仕様
アタッシュケース型グリル・OPEN構造
主材質
ステンレス、スチール、アルミ
総質量(kg)
(約)2.8
注意
※組立式製品の特性上、組立後のサイズは一定ではありません。記載サイズは目安です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする