曜日別特売

グリルアタッシュ

グリルアタッシュ - ロゴスグリルアタッシュ - ロゴスグリルアタッシュ - ロゴスグリルアタッシュ - ロゴスグリルアタッシュ - ロゴスグリルアタッシュ - ロゴスグリルアタッシュ - ロゴスグリルアタッシュ - ロゴス

アタッシュケースを開くとグリルになる、スタイリッシュなデザインの卓上ミニグリル。
ケースに焼網や火床が収納されているので、開いてセットするだけで簡単にBBQを楽しめる。
ケースは持ち手とロックがついているので、電車や徒歩での移動もラクラク。
ミニサイズなのでカバンにも入りやすく、バイクや自転車での持ち運びにも。

用途
スマートに持ち運べる、アタッシュケース型卓上ミニグリル。
仕様
アタッシュケース型
タイプ
mini
構成
本体、焼網
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
[組立時](約)19.1×15.5×14.8
主材質
ステンレス、スチール、アルミ
全質量(g)
(約)780
寸法(縦×横)(cm)
[焼網](約)16.5×11.4
収納時寸法(cm)
(約)縦15.4×横19.1×高さ6.9
内容量
1台
注意
※組立式製品の特性上、組立後のサイズは一定ではありません。記載サイズは目安です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0566260181060970
¥4,950
¥5,445(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする