曜日別特売
88230501 吊るツールケース ロゴス 02701068

88230501 吊るツールケース ロゴス 02701068
88230501 吊るツールケース ロゴス 02701068
88230501 吊るツールケース ロゴス 02701068
88230501 吊るツールケース ロゴス 02701068
88230501 吊るツールケース ロゴス 02701068
88230501 吊るツールケース ロゴス 02701068
88230501 吊るツールケース ロゴス 02701068
88230501 吊るツールケース ロゴス 02701068
88230501 吊るツールケース ロゴス 02701068

吊るツールケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02701068
品番
88230501
販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

フック付きで、屋内外問わず好きな場所にケースのまま吊るせる万能ツールケース。
開口部が広く中身が見えやすいため、取り出しも簡単。
内側のポケットや、持ち運びに便利な持ち手も完備。

用途
キャンプなどのアウトドアだけでなく、旅行時の収納ケースとしても活躍します。
色
ブラック
タイプ
F
サイズ(cm)
(約)縦9×横20×高さ22
主材質
ポリエステル
全質量(g)
(約)230
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする