曜日別特売
81280312 マイクロクッカー ロゴス 02701217

81280312 マイクロクッカー ロゴス 02701217
81280312 マイクロクッカー ロゴス 02701217
81280312 マイクロクッカー ロゴス 02701217
81280312 マイクロクッカー ロゴス 02701217
81280312 マイクロクッカー ロゴス 02701217
81280312 マイクロクッカー ロゴス 02701217

マイクロクッカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02701217
品番
81280312
販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
¥1,800

コンパクトなフタ付きクッカーは、どこにでも持ち運んで使えるすぐれもの。
容量は255mlで1杯分のスープやコーヒーを飲みたい時におすすめ。
耐久性UP&傷が付きにくいハードアルマイト加工を施し、直火調理が可能なのでフライパンや鍋代わりに使うこともできます。

用途
スープ1杯分にぴったり!アウトドアや普段使いに万能サイズ。
容量(mL)
(約)255
サイズ(cm)
(約)直径10×高さ5
表面処理
ハードアルマイト
主材質
アルミ、ステンレス
全質量(g)
(約)110
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする