2SC2411KT146Q ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, 2SC2411KT146Q ROHM 02701320

ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, 2SC2411KT146Q2SC2411KT146Q

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02701320
品番
2SC2411KT146Q
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
仕様
●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 32 V●パッケージタイプ: SOT-346●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 120●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする