曜日別特売
UTG02028S Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 28極, スタンダード, フランジマウント, UTG02028S SOURIAU 02701381

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 28極, スタンダード, フランジマウント, UTG02028S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード02701381品番UTG02028S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様●極数: 28●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●接続方向: ストレート●シェルサイズ: 20●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Max: +125℃●UL認定コンポーネント. パネルシェル. SouriauのUTG Metalok Bantamシリーズコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする