ロゴス
タイニーチェア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
02701820
品番
86009004
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
¥
3,600
バスケットに入れる
同柄の背面ポケット付きでコンパクト収納可能
収納バッグ付きなので持ち運びも便利。
用途
大人子供兼用チェア。
仕様
背面ポケット付・コンパクト収納
サイズ(cm)
(約)高さ48×幅34×奥行34
耐荷重(kg)
(約)100
主材質
スチール、ポリエステル(PVCコーティング)
デザイン
はらぺこあおむし
座面高(cm)
(約)25
収納時寸法(cm)
(約)縦12×横48×高さ12
総質量(kg)
(約)1.1
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。