曜日別特売
2SD1782KT146R ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, 2SD1782KT146R ROHM 02701871

ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, 2SD1782KT146R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(40個)
注文コード
02701871
品番
2SD1782KT146R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
仕様
●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 80 V●パッケージタイプ: SOT-346 (SC-59)●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●最小DC電流ゲイン: 120●トランジスタ構成: シングル●最大コレクタ-ベース間電圧: 80 V●最大エミッタ-ベース間電圧: 5 V●最大動作周波数: 100 MHz●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Max: +150 ℃mm●NPN小信号トランジスタ、ローム
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする